廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BC-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)
NBR
色
ワッシャー:黒
内容量
1袋(50個)
全97種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
寸法D×H(mm)
選択してください
6×7(B)
8×7(I)
8×8(J)
10×8(P)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
97種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251067
NB-204BBC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251076
NB-206BBC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251085
NB-208BBC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251094
NB-210BBC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251103
NB-212BBC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
12
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251119
NB-204IBC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251128
NB-206IBC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
6
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251137
NB-208IBC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251146
NB-210IBC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251155
NB-212IBC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251164
NB-306BBC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251173
NB-308BBC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251189
NB-310BBC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251198
NB-312BBC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251207
NB-315BBC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251216
NB-318BBC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251225
NB-320BBC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251234
NB-325BBC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251243
NB-306IBC-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251259
NB-308IBC-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251268
NB-310IBC-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251277
NB-312IBC-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251286
NB-315IBC-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251295
NB-318IBC-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251304
NB-320IBC-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251313
NB-325IBC-R
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251329
NB-306PBC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251338
NB-308PBC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251347
NB-310PBC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251356
NB-312PBC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251365
NB-315PBC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251374
NB-318PBC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251383
NB-320PBC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251399
NB-325PBC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251408
NB-406JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251417
NB-408JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251426
NB-410JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251435
NB-412JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251444
NB-415JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251453
NB-418JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251469
NB-420JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251478
NB-425JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251487
NB-430JBC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251496
NB-406PBC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251505
NB-408PBC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251514
NB-410PBC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251523
NB-412PBC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251539
NB-415PBC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251548
NB-418PBC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57251557
NB-420PBC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ