廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) / NB-BBRoHS2対応品
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D1(Φmm)
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252038
NB-306BBB
0.5
6
M3
5
6×7(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252047
NB-308BBB
0.5
8
M3
5
6×7(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252056
NB-310BBB
0.5
10
M3
5
6×7(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252065
NB-312BBB
0.5
12
M3
5
6×7(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252074
NB-315BBB
0.5
15
M3
5
6×7(B)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252083
NB-318BBB
0.5
18
M3
5
6×7(B)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252099
NB-320BBB
0.5
20
M3
5
6×7(B)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252108
NB-325BBB
0.5
25
M3
5
6×7(B)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252117
NB-306IBB
0.5
6
M3
7
8×7(I)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252126
NB-308IBB
0.5
8
M3
7
8×7(I)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252135
NB-310IBB
0.5
10
M3
7
8×7(I)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252144
NB-312IBB
0.5
12
M3
7
8×7(I)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252153
NB-315IBB
0.5
15
M3
7
8×7(I)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252169
NB-318IBB
0.5
18
M3
7
8×7(I)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252178
NB-320IBB
0.5
20
M3
7
8×7(I)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252187
NB-325IBB
0.5
25
M3
7
8×7(I)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252196
NB-306PBB
0.5
6
M3
8
10×8(P)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252205
NB-308PBB
0.5
8
M3
8
10×8(P)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252214
NB-310PBB
0.5
10
M3
8
10×8(P)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252223
NB-312PBB
0.5
12
M3
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252239
NB-315PBB
0.5
15
M3
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252248
NB-318PBB
0.5
18
M3
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252257
NB-320PBB
0.5
20
M3
8
10×8(P)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252266
NB-325PBB
0.5
25
M3
8
10×8(P)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252275
NB-406JBB
0.7
6
M4
7
8×8(J)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252284
NB-408JBB
0.7
8
M4
7
8×8(J)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252293
NB-410JBB
0.7
10
M4
7
8×8(J)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252309
NB-412JBB
0.7
12
M4
7
8×8(J)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252318
NB-415JBB
0.7
15
M4
7
8×8(J)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252327
NB-418JBB
0.7
18
M4
7
8×8(J)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252336
NB-420JBB
0.7
20
M4
7
8×8(J)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252345
NB-425JBB
0.7
25
M4
7
8×8(J)
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252354
NB-430JBB
0.7
30
M4
7
8×8(J)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252363
NB-406PBB
0.7
6
M4
8
10×8(P)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252379
NB-408PBB
0.7
8
M4
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252388
NB-410PBB
0.7
10
M4
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252397
NB-412PBB
0.7
12
M4
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252406
NB-415PBB
0.7
15
M4
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252415
NB-418PBB
0.7
18
M4
8
10×8(P)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252424
NB-420PBB
0.7
20
M4
8
10×8(P)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252433
NB-425PBB
0.7
25
M4
8
10×8(P)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252449
NB-430PBB
0.7
30
M4
8
10×8(P)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252458
NB-406VBB
0.7
6
M4
9.4
12×9(V)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252467
NB-408VBB
0.7
8
M4
9.4
12×9(V)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252476
NB-410VBB
0.7
10
M4
9.4
12×9(V)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252485
NB-412VBB
0.7
12
M4
9.4
12×9(V)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252494
NB-415VBB
0.7
15
M4
9.4
12×9(V)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252503
NB-418VBB
0.7
18
M4
9.4
12×9(V)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252519
NB-420VBB
0.7
20
M4
9.4
12×9(V)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57252528
NB-425VBB
0.7
25
M4
9.4
12×9(V)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ