廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
NBRワッシャー:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)
NBR
色
NBRワッシャー:黒
内容量
1袋(50個)
全97種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
寸法D×H(mm)
選択してください
6×7(B)
8×7(I)
8×8(J)
10×8(P)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
97種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57256983
NB-204BCC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57256999
NB-206BCC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
6
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257008
NB-208BCC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257017
NB-210BCC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257026
NB-212BCC-R
M2.6
0.45
6×7(B)
5
4.7-0.5
12
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257035
NB-204ICC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257044
NB-206ICC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
6
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257053
NB-208ICC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
8
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257069
NB-210ICC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257078
NB-212ICC-R
M2.6
0.45
8×7(I)
7
6.6-0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257087
NB-306BCC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257096
NB-308BCC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257105
NB-310BCC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257114
NB-312BCC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257123
NB-315BCC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
15
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257139
NB-318BCC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257148
NB-320BCC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257157
NB-325BCC-R
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
25
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257166
NB-306JCC-R
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
6
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257175
NB-308JCC-R
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257184
NB-310JCC-R
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257193
NB-312JCC-R
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257209
NB-315JCC-R
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257218
NB-318JCC-R
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257227
NB-320JCC-R
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257236
NB-325JCC-R
M3
0.5
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257245
NB-306PCC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257254
NB-308PCC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257263
NB-310PCC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257279
NB-312PCC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257288
NB-315PCC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257297
NB-318PCC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257306
NB-320PCC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257315
NB-325PCC-R
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257324
NB-406JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257333
NB-408JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257349
NB-410JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257358
NB-412JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257367
NB-415JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257376
NB-418JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257385
NB-420JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257394
NB-425JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257403
NB-430JCC-R
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257419
NB-406PCC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257428
NB-408PCC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257437
NB-410PCC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257446
NB-412PCC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257455
NB-415PCC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257464
NB-418PCC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257473
NB-420PCC-R
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ