黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) / NB-CBRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) / NB-CBRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) / NB-CBRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) / NB-CBRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全51種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D1(Φmm)
寸法D×H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57257954NB-306BCB0.56M356×7(B)
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257963NB-308BCB0.58M356×7(B)
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257979NB-310BCB0.510M356×7(B)
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257988NB-312BCB0.512M356×7(B)
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
57257997NB-315BCB0.515M356×7(B)
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258006NB-318BCB0.518M356×7(B)
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258015NB-320BCB0.520M356×7(B)
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258024NB-325BCB0.525M356×7(B)
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258033NB-306JCB0.56M378×8(I)
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258049NB-308JCB0.58M378×8(I)
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258058NB-310JCB0.510M378×8(I)
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258067NB-312JCB0.512M378×8(I)
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258076NB-315JCB0.515M378×8(I)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258085NB-318JCB0.518M378×8(I)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258094NB-320JCB0.520M378×8(I)
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258103NB-325JCB0.525M378×8(I)
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258119NB-306PCB0.56M3810×8(P)
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258128NB-308PCB0.58M3810×8(P)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258137NB-310PCB0.510M3810×8(P)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258146NB-312PCB0.512M3810×8(P)
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258155NB-315PCB0.515M3810×8(P)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258164NB-318PCB0.518M3810×8(P)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258173NB-320PCB0.520M3810×8(P)
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258189NB-325PCB0.525M3810×8(P)
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258198NB-406JCB0.76M478×8(J)
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258207NB-408JCB0.78M478×8(J)
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258216NB-410JCB0.710M478×8(J)
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258225NB-412JCB0.712M478×8(J)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258234NB-415JCB0.715M478×8(J)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258243NB-418JCB0.718M478×8(J)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258259NB-420JCB0.720M478×8(J)
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258268NB-425JCB0.725M478×8(J)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258277NB-430JCB0.730M478×8(J)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258286NB-406PCB0.76M4810×8(P)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258295NB-408PCB0.78M4810×8(P)
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258304NB-410PCB0.710M4810×8(P)
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258313NB-412PCB0.712M4810×8(P)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258329NB-415PCB0.715M4810×8(P)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258338NB-418PCB0.718M4810×8(P)
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258347NB-420PCB0.720M4810×8(P)
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258356NB-425PCB0.725M4810×8(P)
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258365NB-430PCB0.730M4810×8(P)
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258374NB-406VCB0.76M49.412×9(V)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258383NB-408VCB0.78M49.412×9(V)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258399NB-410VCB0.710M49.412×9(V)
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258408NB-412VCB0.712M49.412×9(V)
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258417NB-415VCB0.715M49.412×9(V)
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258426NB-418VCB0.718M49.412×9(V)
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258435NB-420VCB0.720M49.412×9(V)
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258444NB-425VCB0.725M49.412×9(V)
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする