曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-RRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒内容量1袋(50個)
全51種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259485NB-306BCB-RM30.56×7(B)54.8-1.06
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259494NB-308BCB-RM30.56×7(B)54.8-1.08
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259503NB-310BCB-RM30.56×7(B)54.8-1.010
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259519NB-312BCB-RM30.56×7(B)54.8-1.012
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259528NB-315BCB-RM30.56×7(B)54.8-1.015
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259537NB-318BCB-RM30.56×7(B)54.8-1.018
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259546NB-320BCB-RM30.56×7(B)54.8-1.020
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259555NB-325BCB-RM30.56×7(B)54.8-1.025
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259564NB-306JCB-RM30.58×8(J)76.6-1.06
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259573NB-308JCB-RM30.58×8(J)76.6-1.08
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259589NB-310JCB-RM30.58×8(J)76.6-1.010
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259598NB-312JCB-RM30.58×8(J)76.6-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259607NB-315JCB-RM30.58×8(J)76.6-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259616NB-318JCB-RM30.58×8(J)76.6-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259625NB-320JCB-RM30.58×8(J)76.6-1.020
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259634NB-325JCB-RM30.58×8(J)76.6-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259643NB-306PCB-RM30.510×8(P)87.6-1.06
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259659NB-308PCB-RM30.510×8(P)87.6-1.08
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259668NB-310PCB-RM30.510×8(P)87.6-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259677NB-312PCB-RM30.510×8(P)87.6-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259686NB-315PCB-RM30.510×8(P)87.6-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259695NB-318PCB-RM30.510×8(P)87.6-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259704NB-320PCB-RM30.510×8(P)87.6-1.020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259713NB-325PCB-RM30.510×8(P)87.6-1.025
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259729NB-406JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.06
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259738NB-408JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.08
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259747NB-410JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259756NB-412JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259765NB-415JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259774NB-418JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259783NB-420JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259799NB-425JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259808NB-430JCB-RM40.78×8(J)76.6-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259817NB-406PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.06
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259826NB-408PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.08
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259835NB-410PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259844NB-412PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259853NB-415PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259869NB-418PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.018
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259878NB-420PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259887NB-425PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.025
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259896NB-430PCB-RM40.710×8(P)87.6-1.030
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259905NB-406VCB-RM40.712×9(V)9.48.6-1.06
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259914NB-408VCB-RM40.712×9(V)9.48.6-1.08
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259923NB-410VCB-RM40.712×9(V)9.48.6-1.010
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259939NB-412VCB-RM40.712×9(V)9.48.6-1.012
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259948NB-415VCB-RM40.712×9(V)9.48.6-1.015
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259957NB-418VCB-RM40.712×9(V)9.48.6-1.018
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259966NB-420VCB-RM40.712×9(V)9.48.6-1.020
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259975NB-425VCB-RM40.712×9(V)9.48.6-1.025
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする