廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全126種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
ねじ径
M3
M4
寸法D×H(mm)
選択してください
6×6(B)
6×8(C)
6×10(D)
6×12(E)
6×15(F)
8×6(I)
8×8(K)
8×10(L)
8×12(M)
8×15(N)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
126種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D1(Φmm)
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57268488
NB-306BDB
0.5
6
M3
5
6×6(B)
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268497
NB-308BDB
0.5
8
M3
5
6×6(B)
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268506
NB-310BDB
0.5
10
M3
5
6×6(B)
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268515
NB-312BDB
0.5
12
M3
5
6×6(B)
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268524
NB-315BDB
0.5
15
M3
5
6×6(B)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268533
NB-318BDB
0.5
18
M3
5
6×6(B)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268549
NB-320BDB
0.5
20
M3
5
6×6(B)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268558
NB-306IDB
0.5
6
M3
7
8×6(I)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268567
NB-308IDB
0.5
8
M3
7
8×6(I)
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268576
NB-310IDB
0.5
10
M3
7
8×6(I)
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268585
NB-312IDB
0.5
12
M3
7
8×6(I)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268594
NB-315IDB
0.5
15
M3
7
8×6(I)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268603
NB-318IDB
0.5
18
M3
7
8×6(I)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268619
NB-320IDB
0.5
20
M3
7
8×6(I)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268628
NB-306CDB
0.5
6
M3
5
6×8(C)
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268637
NB-308CDB
0.5
8
M3
5
6×8(C)
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268646
NB-310CDB
0.5
10
M3
5
6×8(C)
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268655
NB-312CDB
0.5
12
M3
5
6×8(C)
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268664
NB-315CDB
0.5
15
M3
5
6×8(C)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268673
NB-318CDB
0.5
18
M3
5
6×8(C)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268689
NB-320CDB
0.5
20
M3
5
6×8(C)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268698
NB-306KDB
0.5
6
M3
7
8×8(K)
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268707
NB-308KDB
0.5
8
M3
7
8×8(K)
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268716
NB-310KDB
0.5
10
M3
7
8×8(K)
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268725
NB-312KDB
0.5
12
M3
7
8×8(K)
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268734
NB-315KDB
0.5
15
M3
7
8×8(K)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268743
NB-318KDB
0.5
18
M3
7
8×8(K)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268759
NB-320KDB
0.5
20
M3
7
8×8(K)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268768
NB-306DDB
0.5
6
M3
5
6×10(D)
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268777
NB-308DDB
0.5
8
M3
5
6×10(D)
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268786
NB-310DDB
0.5
10
M3
5
6×10(D)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268795
NB-312DDB
0.5
12
M3
5
6×10(D)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268804
NB-315DDB
0.5
15
M3
5
6×10(D)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268813
NB-318DDB
0.5
18
M3
5
6×10(D)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268829
NB-320DDB
0.5
20
M3
5
6×10(D)
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268838
NB-306LDB
0.5
6
M3
7
8×10(L)
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268847
NB-308LDB
0.5
8
M3
7
8×10(L)
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268856
NB-310LDB
0.5
10
M3
7
8×10(L)
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268865
NB-312LDB
0.5
12
M3
7
8×10(L)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268874
NB-315LDB
0.5
15
M3
7
8×10(L)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268883
NB-318LDB
0.5
18
M3
7
8×10(L)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268899
NB-320LDB
0.5
20
M3
7
8×10(L)
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268908
NB-306EDB
0.5
6
M3
5
6×12(E)
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268917
NB-308EDB
0.5
8
M3
5
6×12(E)
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268926
NB-310EDB
0.5
10
M3
5
6×12(E)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268935
NB-312EDB
0.5
12
M3
5
6×12(E)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268944
NB-315EDB
0.5
15
M3
5
6×12(E)
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268953
NB-318EDB
0.5
18
M3
5
6×12(E)
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268969
NB-320EDB
0.5
20
M3
5
6×12(E)
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57268978
NB-306MDB
0.5
6
M3
7
8×12(M)
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ