廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-RRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
色
NBRワッシャー:黒
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57272268
NB-306BDB-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
6
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272277
NB-308BDB-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272286
NB-310BDB-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272295
NB-312BDB-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272304
NB-315BDB-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272313
NB-318BDB-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272329
NB-320BDB-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272338
NB-306IDB-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272347
NB-308IDB-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272356
NB-310IDB-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
10
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272365
NB-312IDB-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272374
NB-315IDB-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272383
NB-318IDB-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272399
NB-320IDB-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272408
NB-306CDB-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272417
NB-308CDB-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272426
NB-310CDB-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272435
NB-312CDB-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272444
NB-315CDB-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272453
NB-318CDB-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272469
NB-320CDB-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272478
NB-306KDB-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272487
NB-308KDB-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272496
NB-310KDB-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272505
NB-312KDB-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272514
NB-315KDB-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272523
NB-318KDB-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272539
NB-320KDB-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272548
NB-306DDB-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272557
NB-308DDB-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272566
NB-310DDB-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272575
NB-312DDB-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272584
NB-315DDB-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272593
NB-318DDB-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272609
NB-320DDB-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272618
NB-306LDB-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
6
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272627
NB-308LDB-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272636
NB-310LDB-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272645
NB-312LDB-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272654
NB-315LDB-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272663
NB-318LDB-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272679
NB-320LDB-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272688
NB-306EDB-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272697
NB-308EDB-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272706
NB-310EDB-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272715
NB-312EDB-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272724
NB-315EDB-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272733
NB-318EDB-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272749
NB-320EDB-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57272758
NB-306MDB-R
M3
0.5
8×12(M)
7
6.6-1.0
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ