廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
シリコンゴムワッシャー:半透明
内容量
1袋(50個)
全70種類を絞り込む
ねじ径
M3
M4
M5
M6
寸法D×H(mm)
選択してください
6×7(B)
8×7(I)
8×8(J)
10×8(P)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
寸法L(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57273528
NB-310BE-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
10
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273537
NB-312BE-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273546
NB-315BE-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
15
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273555
NB-318BE-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273564
NB-320BE-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
20
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273573
NB-325BE-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273589
NB-330BE-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
30
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273598
NB-310IE-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273607
NB-312IE-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273616
NB-315IE-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
15
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273625
NB-318IE-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273634
NB-320IE-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273643
NB-325IE-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273659
NB-330IE-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
30
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273668
NB-310PE-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273677
NB-312PE-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273686
NB-315PE-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273695
NB-318PE-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273704
NB-320PE-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273713
NB-325PE-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273729
NB-330PE-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273738
NB-412JE-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273747
NB-415JE-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273756
NB-418JE-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273765
NB-420JE-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273774
NB-425JE-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273783
NB-430JE-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273799
NB-435JE-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273808
NB-412PE-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273817
NB-415PE-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273826
NB-418PE-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273835
NB-420PE-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273844
NB-425PE-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273853
NB-430PE-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273869
NB-435PE-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
35
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273878
NB-412VE-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273887
NB-415VE-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
15
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273896
NB-418VE-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273905
NB-420VE-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273914
NB-425VE-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273923
NB-430VE-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273939
NB-435VE-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
35
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273948
NB-515QE-SR
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273957
NB-518QE-SR
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273966
NB-520QE-SR
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
20
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273975
NB-525QE-SR
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273984
NB-530QE-SR
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57273993
NB-535QE-SR
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
35
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274009
NB-540QE-SR
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
40
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274018
NB-515VE-SR
M5
0.8
12×9(V)
10
9.6-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ