廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EB-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
色
NBRワッシャー:黒
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57277588
NB-310BEB-R
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277597
NB-312BEB-R
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277606
NB-315BEB-R
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277615
NB-318BEB-R
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277624
NB-320BEB-R
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277633
NB-325BEB-R
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277649
NB-330BEB-R
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277658
NB-310IEB-R
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277667
NB-312IEB-R
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277676
NB-315IEB-R
15
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277685
NB-318IEB-R
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277694
NB-320IEB-R
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277703
NB-325IEB-R
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277719
NB-330IEB-R
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277728
NB-310PEB-R
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277737
NB-312PEB-R
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277746
NB-315PEB-R
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277755
NB-318PEB-R
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277764
NB-320PEB-R
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277773
NB-325PEB-R
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277789
NB-330PEB-R
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277798
NB-412JEB-R
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277807
NB-415JEB-R
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277816
NB-418JEB-R
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277825
NB-420JEB-R
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277834
NB-425JEB-R
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277843
NB-430JEB-R
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277859
NB-435JEB-R
6.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277868
NB-412PEB-R
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277877
NB-415PEB-R
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277886
NB-418PEB-R
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277895
NB-420PEB-R
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277904
NB-425PEB-R
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277913
NB-430PEB-R
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277929
NB-435PEB-R
35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277938
NB-412VEB-R
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277947
NB-415VEB-R
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277956
NB-418VEB-R
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277965
NB-420VEB-R
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277974
NB-425VEB-R
25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277983
NB-430VEB-R
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277999
NB-435VEB-R
35
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください