曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明内容量1袋(50個)
全202種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57278008NB-310BF-SRM30.56×6(B)54.8-1.010
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278017NB-312BF-SRM30.56×6(B)54.8-1.012
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278026NB-315BF-SRM30.56×6(B)54.8-1.015
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278035NB-318BF-SRM30.56×6(B)54.8-1.018
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278044NB-320BF-SRM30.56×6(B)54.8-1.020
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278053NB-325BF-SRM30.56×6(B)54.8-1.025
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278069NB-330BF-SRM30.56×6(B)54.8-1.030
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278078NB-310IF-SRM30.58×6(I)54.8-1.010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278087NB-312IF-SRM30.58×6(I)54.8-1.012
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278096NB-315IF-SRM30.58×6(I)54.8-1.015
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278105NB-318IF-SRM30.58×6(I)54.8-1.018
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278114NB-320IF-SRM30.58×6(I)54.8-1.020
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278123NB-325IF-SRM30.58×6(I)54.8-1.025
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278139NB-330IF-SRM30.58×6(I)54.8-1.030
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278148NB-310CF-SRM30.56×8(C)54.8-1.010
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278157NB-312CF-SRM30.56×8(C)54.8-1.012
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278166NB-315CF-SRM30.56×8(C)54.8-1.015
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278175NB-318CF-SRM30.56×8(C)54.8-1.018
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278184NB-320CF-SRM30.56×8(C)54.8-1.020
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278193NB-325CF-SRM30.56×8(C)54.8-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278209NB-330CF-SRM30.56×8(C)54.8-1.030
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278218NB-310KF-SRM30.58×8(K)54.8-1.010
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
57278227NB-312KF-SRM30.58×8(K)54.8-1.012
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278236NB-315KF-SRM30.58×8(K)54.8-1.015
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278245NB-318KF-SRM30.58×8(K)54.8-1.018
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278254NB-320KF-SRM30.58×8(K)54.8-1.020
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278263NB-325KF-SRM30.58×8(K)54.8-1.025
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278279NB-330KF-SRM30.58×8(K)54.8-1.030
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278288NB-310DF-SRM30.56×10(D)54.8-1.010
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278297NB-312DF-SRM30.56×10(D)54.8-1.012
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278306NB-315DF-SRM30.56×10(D)54.8-1.015
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278315NB-318DF-SRM30.56×10(D)54.8-1.018
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278324NB-320DF-SRM30.56×10(D)54.8-1.020
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278333NB-325DF-SRM30.56×10(D)54.8-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278349NB-330DF-SRM30.56×10(D)54.8-1.030
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278358NB-310LF-SRM30.58×10(L)54.8-1.010
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278367NB-312LF-SRM30.58×10(L)54.8-1.012
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278376NB-315LF-SRM30.58×10(L)54.8-1.015
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278385NB-318LF-SRM30.58×10(L)54.8-1.018
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278394NB-320LF-SRM30.58×10(L)54.8-1.020
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278403NB-325LF-SRM30.58×10(L)54.8-1.025
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278419NB-330LF-SRM30.58×10(L)54.8-1.030
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278428NB-310EF-SRM30.56×12(E)54.8-1.010
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278437NB-312EF-SRM30.56×12(E)54.8-1.012
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278446NB-315EF-SRM30.56×12(E)54.8-1.015
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278455NB-318EF-SRM30.56×12(E)54.8-1.018
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278464NB-320EF-SRM30.56×12(E)54.8-1.020
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278473NB-325EF-SRM30.56×12(E)54.8-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278489NB-330EF-SRM30.56×12(E)54.8-1.030
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57278498NB-310MF-SRM30.58×12(M)54.8-1.010
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする