廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-NBRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
色
ナイロンワッシャー:黒
熱変形温度(℃)
黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57296269
NB-306OGB-NB
0.5
6
M3
10×3(O)
8-0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296278
NB-308OGB-NB
0.5
8
M3
10×3(O)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296287
NB-310OGB-NB
0.5
10
M3
10×3(O)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296296
NB-312OGB-NB
0.5
12
M3
10×3(O)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296305
NB-315OGB-NB
0.5
15
M3
10×3(O)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296314
NB-318OGB-NB
0.5
18
M3
10×3(O)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296323
NB-320OGB-NB
0.5
20
M3
10×3(O)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296339
NB-306PGB-NB
0.5
6
M3
10×5(P)
8-0.8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296348
NB-308PGB-NB
0.5
8
M3
10×5(P)
8-0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296357
NB-310PGB-NB
0.5
10
M3
10×5(P)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296366
NB-312PGB-NB
0.5
12
M3
10×5(P)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296375
NB-315PGB-NB
0.5
15
M3
10×5(P)
8-0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296384
NB-318PGB-NB
0.5
18
M3
10×5(P)
8-0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296393
NB-320PGB-NB
0.5
20
M3
10×5(P)
8-0.8
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296409
NB-408OGB-NB
0.7
8
M4
10×3(O)
10-1.0
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57296418
NB-410OGB-NB
0.7
10
M4
10×3(O)
10-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296427
NB-412OGB-NB
0.7
12
M4
10×3(O)
10-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296436
NB-415OGB-NB
0.7
15
M4
10×3(O)
10-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296445
NB-418OGB-NB
0.7
18
M4
10×3(O)
10-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296454
NB-420OGB-NB
0.7
20
M4
10×3(O)
10-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296463
NB-425OGB-NB
0.7
25
M4
10×3(O)
10-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296479
NB-408UGB-NB
0.7
8
M4
12×3(U)
10-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296488
NB-410UGB-NB
0.7
10
M4
12×3(U)
10-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296497
NB-412UGB-NB
0.7
12
M4
12×3(U)
10-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296506
NB-415UGB-NB
0.7
15
M4
12×3(U)
10-1.0
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296515
NB-418UGB-NB
0.7
18
M4
12×3(U)
10-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296524
NB-420UGB-NB
0.7
20
M4
12×3(U)
10-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296533
NB-425UGB-NB
0.7
25
M4
12×3(U)
10-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296549
NB-408PGB-NB
0.7
8
M4
10×5(P)
10-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296558
NB-410PGB-NB
0.7
10
M4
10×5(P)
10-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296567
NB-412PGB-NB
0.7
12
M4
10×5(P)
10-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296576
NB-415PGB-NB
0.7
15
M4
10×5(P)
10-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296585
NB-418PGB-NB
0.7
18
M4
10×5(P)
10-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296594
NB-420PGB-NB
0.7
20
M4
10×5(P)
10-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296603
NB-425PGB-NB
0.7
25
M4
10×5(P)
10-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296619
NB-408VGB-NB
0.7
8
M4
12×5(V)
10-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296628
NB-410VGB-NB
0.7
10
M4
12×5(V)
10-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296637
NB-412VGB-NB
0.7
12
M4
12×5(V)
10-1.0
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296646
NB-415VGB-NB
0.7
15
M4
12×5(V)
10-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296655
NB-418VGB-NB
0.7
18
M4
12×5(V)
10-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296664
NB-420VGB-NB
0.7
20
M4
12×5(V)
10-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296673
NB-425VGB-NB
0.7
25
M4
12×5(V)
10-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください