廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
色
NBRワッシャー:黒
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
ねじ径
M3
M4
寸法D×H(mm)
10×3(O)
10×5(P)
12×3(U)
12×5(V)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57297109
NB-306OGB-R
0.5
6
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297118
NB-308OGB-R
0.5
8
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297127
NB-310OGB-R
0.5
10
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297136
NB-312OGB-R
0.5
12
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297145
NB-315OGB-R
0.5
15
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297154
NB-318OGB-R
0.5
18
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297163
NB-320OGB-R
0.5
20
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297179
NB-306PGB-R
0.5
6
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297188
NB-308PGB-R
0.5
8
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297197
NB-310PGB-R
0.5
10
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297206
NB-312PGB-R
0.5
12
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297215
NB-315PGB-R
0.5
15
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297224
NB-318PGB-R
0.5
18
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297233
NB-320PGB-R
0.5
20
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297249
NB-408OGB-R
0.7
8
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297258
NB-410OGB-R
0.7
10
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297267
NB-412OGB-R
0.7
12
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297276
NB-415OGB-R
0.7
15
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297285
NB-418OGB-R
0.7
18
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297294
NB-420OGB-R
0.7
20
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297303
NB-425OGB-R
0.7
25
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297319
NB-408UGB-R
0.7
8
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297328
NB-410UGB-R
0.7
10
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297337
NB-412UGB-R
0.7
12
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297346
NB-415UGB-R
0.7
15
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297355
NB-418UGB-R
0.7
18
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297364
NB-420UGB-R
0.7
20
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297373
NB-425UGB-R
0.7
25
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297389
NB-408PGB-R
0.7
8
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297398
NB-410PGB-R
0.7
10
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297407
NB-412PGB-R
0.7
12
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297416
NB-415PGB-R
0.7
15
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297425
NB-418PGB-R
0.7
18
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297434
NB-420PGB-R
0.7
20
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297443
NB-425PGB-R
0.7
25
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297459
NB-408VGB-R
0.7
8
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297468
NB-410VGB-R
0.7
10
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297477
NB-412VGB-R
0.7
12
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297486
NB-415VGB-R
0.7
15
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297495
NB-418VGB-R
0.7
18
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297504
NB-420VGB-R
0.7
20
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297513
NB-425VGB-R
0.7
25
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください