PCT製品 ピンヘッダー / PRM-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / PRM-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRM-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒寸法H(mm)4.8表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
全34種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302508PRM-410484-03TA1袋(320個)3
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302517PRM-410484-04TB1袋(200個)4
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302526PRM-410484-05TB1袋(200個)5
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302535PRM-410484-06TB1袋(200個)6
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302544PRM-410484-07TB1袋(200個)7
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302553PRM-410484-08TC1袋(100個)8
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302569PRM-410484-09TC1袋(100個)9
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302578PRM-410484-10TC1袋(100個)10
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302587PRM-420484-02TA1袋(320個)4
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302596PRM-420484-03TA1袋(320個)6
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302605PRM-420484-04TB1袋(200個)8
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302614PRM-420484-05TB1袋(200個)10
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302623PRM-420484-06TB1袋(200個)12
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302639PRM-420484-07TB1袋(200個)14
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302648PRM-420484-08TC1袋(100個)16
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302657PRM-420484-09TC1袋(100個)18
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302666PRM-420484-10TC1袋(100個)20
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302763PRM-410485-03TA1袋(320個)3
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302779PRM-410485-04TB1袋(200個)4
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302788PRM-410485-05TB1袋(200個)5
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302797PRM-410485-06TB1袋(200個)6
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302806PRM-410485-07TB1袋(200個)7
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302815PRM-410485-08TC1袋(100個)8
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302824PRM-410485-09TC1袋(100個)9
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302833PRM-410485-10TC1袋(100個)10
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302849PRM-420485-02TA1袋(320個)4
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302858PRM-420485-03TA1袋(320個)6
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302867PRM-420485-04TB1袋(200個)8
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302876PRM-420485-05TB1袋(200個)10
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302885PRM-420485-06TB1袋(200個)12
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302894PRM-420485-07TB1袋(200個)14
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302903PRM-420485-08TC1袋(100個)16
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302919PRM-420485-09TC1袋(100個)18
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302928PRM-420485-10TC1袋(100個)20
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする