PCT製品 ピンヘッダー / FRR-40(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / FRR-40(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRR-40(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
全45種類を絞り込む
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57305633FRR-41037-02TA1袋(320個)3.72
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305649FRR-41037-03TA1袋(320個)3.73
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305658FRR-41037-04TB1袋(200個)3.74
36,880
40,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305667FRR-41037-05TB1袋(200個)3.75
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305676FRR-41037-06TB1袋(200個)3.76
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305685FRR-41037-07TB1袋(200個)3.77
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305694FRR-41037-08TC1袋(100個)3.78
24,880
27,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305703FRR-41037-09TC1袋(100個)3.79
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305719FRR-41037-10TC1袋(100個)3.710
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305728FRR-42037-02TA1袋(320個)3.74
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305737FRR-42037-03TA1袋(320個)3.76
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305746FRR-42037-04TB1袋(200個)3.78
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305755FRR-42037-05TB1袋(200個)3.710
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305764FRR-42037-06TB1袋(200個)3.712
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305773FRR-42037-07TB1袋(200個)3.714
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305789FRR-42037-08TC1袋(100個)3.716
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305798FRR-42037-09TC1袋(100個)3.718
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305807FRR-42037-10TC1袋(100個)3.720
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305816FRR-41036-02TA1袋(320個)3.62
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305825FRR-41036-03TA1袋(320個)3.63
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305834FRR-41036-04TB1袋(200個)3.64
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305843FRR-41036-05TB1袋(200個)3.65
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305859FRR-41036-06TB1袋(200個)3.66
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305868FRR-41036-07TB1袋(200個)3.67
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305877FRR-41036-08TC1袋(100個)3.68
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305886FRR-41036-09TC1袋(100個)3.69
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305895FRR-41036-10TC1袋(100個)3.610
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305904FRR-41070-02TA1袋(320個)72
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305913FRR-41070-03TA1袋(320個)73
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305929FRR-41070-04TB1袋(200個)74
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305938FRR-41070-05TB1袋(200個)75
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305947FRR-41070-06TB1袋(200個)76
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305956FRR-41070-07TB1袋(200個)77
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305965FRR-41070-08TC1袋(100個)78
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305974FRR-41070-09TC1袋(100個)79
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305983FRR-41070-10TC1袋(100個)710
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305999FRR-42070-02TA1袋(320個)74
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306008FRR-42070-03TA1袋(320個)76
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306017FRR-42070-04TB1袋(200個)78
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306026FRR-42070-05TB1袋(200個)710
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306035FRR-42070-06TB1袋(200個)712
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306044FRR-42070-07TB1袋(200個)714
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306053FRR-42070-08TC1袋(100個)716
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306069FRR-42070-09TC1袋(100個)718
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306078FRR-42070-10TC1袋(100個)720
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする