曜日別特売

PCT製品 ピンヘッダー / FRM-40(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / FRM-40(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRM-40(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306087FRM-410565-03TA1袋(320個)5.63
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306096FRM-410565-04TB1袋(200個)5.64
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306105FRM-410565-05TB1袋(200個)5.65
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306114FRM-410565-06TB1袋(200個)5.66
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306123FRM-410565-07TB1袋(200個)5.67
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306139FRM-410565-08TC1袋(100個)5.68
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306148FRM-410565-09TC1袋(100個)5.69
32,880
36,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306157FRM-410565-10TC1袋(100個)5.610
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306166FRM-420565-02TA1袋(320個)5.64
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306175FRM-420565-03TA1袋(320個)5.66
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306184FRM-420565-04TB1袋(200個)5.68
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306193FRM-420565-05TB1袋(200個)5.610
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306209FRM-420565-06TB1袋(200個)5.612
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306218FRM-420565-07TB1袋(200個)5.614
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306227FRM-420565-08TC1袋(100個)5.616
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306236FRM-420565-09TC1袋(100個)5.618
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306245FRM-420565-10TC1袋(100個)5.620
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306349FRM-410566-03TA1袋(320個)5.63
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306358FRM-410566-04TB1袋(200個)5.64
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306367FRM-410566-05TB1袋(200個)5.65
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306376FRM-410566-06TB1袋(200個)5.66
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306385FRM-410566-07TB1袋(200個)5.67
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306394FRM-410566-08TC1袋(100個)5.68
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306403FRM-410566-09TC1袋(100個)5.69
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306419FRM-410566-10TC1袋(100個)5.610
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306428FRM-420566-02TA1袋(320個)5.64
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306437FRM-420566-03TA1袋(320個)5.66
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306446FRM-420566-04TB1袋(200個)5.68
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306455FRM-420566-05TB1袋(200個)5.610
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306464FRM-420566-06TB1袋(200個)5.612
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306473FRM-420566-07TB1袋(200個)5.614
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306489FRM-420566-08TC1袋(100個)5.616
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306498FRM-420566-09TC1袋(100個)5.618
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306507FRM-420566-10TC1袋(100個)5.620
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306516FRM-41086-03TA1袋(320個)8.63
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306525FRM-41086-04TB1袋(200個)8.64
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306534FRM-41086-05TB1袋(200個)8.65
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306543FRM-41086-06TB1袋(200個)8.66
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306559FRM-41086-07TB1袋(200個)8.67
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306568FRM-41086-08TC1袋(100個)8.68
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306577FRM-41086-09TC1袋(100個)8.69
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306586FRM-41086-10TC1袋(100個)8.610
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306595FRM-42086-02TA1袋(320個)8.64
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306604FRM-42086-03TA1袋(320個)8.66
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306613FRM-42086-04TB1袋(200個)8.68
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306629FRM-42086-05TB1袋(200個)8.610
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306638FRM-42086-06TB1袋(200個)8.612
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306647FRM-42086-07TB1袋(200個)8.614
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306656FRM-42086-08TC1袋(100個)8.616
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306665FRM-42086-09TC1袋(100個)8.618
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする