廣杉計器
鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000ERoHS2対応品
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全26種類を絞り込む
ピッチ(mm)
0.635
0.907
1.058
1.411
寸法L(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
呼び径
2
2.6
3
4
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57391986
FBP-0204E
0.635
4
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391995
FBP-0205E
0.635
5
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392004
FBP-0206E
0.635
6
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392013
FBP-0208E
0.635
8
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392029
FBP-0210E
0.635
10
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392038
FBP-0212E
0.635
12
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392047
FBP-2605E
0.907
5
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392056
FBP-2606E
0.907
6
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57392065
FBP-2608E
0.907
8
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392074
FBP-2610E
0.907
10
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392083
FBP-2612E
0.907
12
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392099
FBP-2614E
0.907
14
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392108
FBP-0305E
1.058
5
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392117
FBP-0306E
1.058
6
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392126
FBP-0308E
1.058
8
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392135
FBP-0310E
1.058
10
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57392144
FBP-0312E
1.058
12
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392153
FBP-0314E
1.058
14
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392169
FBP-0316E
1.058
16
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392178
FBP-0406E
1.411
6
4
7-2.6
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392187
FBP-0408E
1.411
8
4
7-2.6
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392196
FBP-0410E
1.411
10
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392205
FBP-0412E
1.411
12
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392214
FBP-0414E
1.411
14
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392223
FBP-0416E
1.411
16
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392239
FBP-0420E
1.411
20
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧