曜日別特売
FBP-0204E 鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000ERoHS2対応品 廣杉計器 57391986

鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000ERoHS2対応品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径2
ピッチ(mm)0.635
寸法L(mm)4
内容量1袋(50個)注文コード57391986品番FBP-0204E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
ピッチ(mm)
0.635
寸法L(mm)
4
呼び径
2
寸法D×H(mm)
3.5-1.3
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする