PCIeキャプチャーボード 4K/60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 GV-4K60/PCIE

PCIeキャプチャーボード 4K/60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 GV-4K60/PCIE - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

4K60p録画対応 HDMIキャプチャーボード

仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード付属品添付ソフト:録画ソフト「I-O DATA HD Mix Capture」、HDMIケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書本体質量(g)約150対応OSWindows 10 November 2019 Update(バージョン 1909)、10 May 2019 Update(バージョン 1903)、10 October 2018 Update(バージョン 1809)、10 April 2018 Update(バージョン 1803)、10 Fall Creators Update(バージョン 1709)、10 Creators Update(バージョン 1703)、10 Anniversary Update(バージョン 1607)、10 November Update(バージョン 1511)、10、8.1(64bit)、7(64bit)※注意事項有り外形寸法(幅W×奥行D)(mm)69×150(スロットカバー部分を含まず)対応機種PCI Express 2.0(Gen 2)×4を搭載したWindowsパソコン、CPU:Intel Core i5‐8500以上、メモリー:8GB(4GB Dual Channel)以上、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 1080以上、推奨…NVIDIA GeForce RTX 2070以上、ストレージ:推奨…SATA 3 SSD/SATA 3 HDD動作確認済機器動作確認済みゲーム機:PlayStation4 Pro、Xbox One S、動作確認済みソフトウェア:OBS Studio、XSplit Broadcaster入出力端子接続コネクター(入力端子):HDMI×1、接続コネクター(出力端子):HDMI×1拡張スロット数バス仕様:PCI Express 2.0(Gen 2)×4、LowProfile対応:非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57400219GV4K60PCIE
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする