曜日別特売

簡易水冷クーラーオプション

簡易水冷クーラーオプション - NZXT

CPU水冷クーラー(KRAKEN X62/52/42)との組み合わせでGPUが冷却できるようになるパーツ。
Kraken G12を使うと、Krakenシリーズ水冷クーラーを簡単にグラフィックスカードに取り付けることができます。
最新のKRAKEN XシリーズとKRAKEN G12を組み合わせることで、GPUの冷却高価がノーマル状態から最大 40%向上します。
また、KRAKEN G12は、新設計の取り付け金具を採用したことで、前モデルKRAKEN G10よりも簡単に取り付けられるようになりました。
さらに、30 種類以上の他社製CPU水冷クーラーにも対応しているため、多くのユーザーにご利用いただくことができます。

対応
対応グラフィックボード(NVIDIA):Titan X、Titan、Geforce GTX 1080、1070、1060、980 Ti、980、970、960、780 Ti、780、770、760、680、670、660Ti、660、580、570
対応グラフィックボード(AMD):RX 480、470、R9 390X、390、380X、380、290X、290、285、280X、280、270X、270、R7 370、HD7970、7950、7870、7850、6970、6950、6870、6850、6790、6770、5870、5850、5830
対応CPU水冷クーラー(NZXT):Kraken Z73,Z63,X73,X63,X53,X72, X62, X52, X42, X61, X41, X31, X60, X40
対応CPU水冷クーラー(Thermaltake):Water 3.0 Riing RGB 360、280、240、Red 280、140、Water 3.0 Ultimate、Extreme S、Extreme、Pro、Performer Water 2.0 Extreme、Pro、Performer
対応CPU水冷クーラー(Antec):KUHLER H2O 920V4、620V4、920、620
対応CPU水冷クーラー(Zalman):LQ-320、LQ-315、LQ-310
材質鉄、プラスティック寸法(mm)201×113×32、ファン:92×92×25質量(kg)282電圧12V DC、0.18A、2.16W回転数(min-1[r.p.m])1500コネクタ3-pinRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類Rifle Bearing内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57401865KRAKENG12WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
57401874KRAKENG12BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする