曜日別特売

Riing Trio PLUS 14 RGB Radiator Fan TT Premium Edition -3Pack-

Riing Trio PLUS 14 RGB Radiator Fan TT Premium Edition -3Pack- - THERMALTAKE

[径サイズ]140mm, [Pack]3 pack, 30個のアドレサブルRGB LEDを搭載, デイジーチェーンに対応する専用コントローラーを付属, 冷却効率と静音性に優れたファンブレードを採用, 静音性を向上させるハイドロリックベアリングを採用, 四隅に防振用のラバーパッドを装備, ,

付属品ファン×3、コントローラー×1(USB2.0 ヘッダピン接続)、ケーブル×3、取付ネジ×24、ベルクロ×1本体質量(g)約216 (ファン1基あたり)風量60.68CFM本体サイズ(mm)140×140×25騒音レベル(dB(A))26.5コネクタ電源:9ピンファン回転速度(min-1[r.p.m])500~1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57405444CLF077PL14SWA
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする