アイネックス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラック
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス
サイズ(mm)
W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)
伝送速度(Gbps)
10(理論値)
オス形状
USB Type-C(横L型)
メス形状
USB Type-C
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407045
U32CCLFAD
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください