アイネックス
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様
規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
最大データ転送速度:5Gbps (理論値)
コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型
コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メス
カラー:ブラック
サイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)
RoHS指令準拠
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407386
U30CALFADT
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください