曜日別特売

MasterFan SF120M

MasterFan SF120M - COOLER MASTER

インダストリアル技術採用するデュアルボールベアリングファン

仕様ファンベアリングタイプ:ダブルボールベアリング、ファンMTTF:280000 時間、ファン電源コネクタ:4-Pin (PWM)、ファン定格電圧:12V DC、ファン定格電流:0.12 A、ファン安全電流:0.3A、ファン消費電力:1.44 W、ファン速度:H 650-2000 RPM ± 10%、M 650-1600 RPM ± 10%、L 650-1200 RPM ± 10%、ファン風量:H 62 CFM (最大)、M 46 CFM (最大)、L 35 CFM (最大)、ファン風圧:H 2.40mm (H2O (最大)、M 1.63mm (H2O (最大)、L 0.93mm (H2O (最大)、ファン騒音値:H 5.5-22 dBA、M 5.5-20 dBA、L 5.5-12 dBA本体質量(g)205風量35-62CFM本体サイズ(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))12~22ファン回転速度(min-1[r.p.m])650~2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57410649MFZB2NN20NPKR1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする