仕様ファンベアリングタイプ:ダブルボールベアリング、ファンMTTF:280000 時間、ファン電源コネクタ:4-Pin (PWM)、ファン定格電圧:12V DC、ファン定格電流:0.12 A、ファン安全電流:0.3A、ファン消費電力:1.44 W、ファン速度:H 650-2000 RPM ± 10%、M 650-1600 RPM ± 10%、L 650-1200 RPM ± 10%、ファン風量:H 62 CFM (最大)、M 46 CFM (最大)、L 35 CFM (最大)、ファン風圧:H 2.40mm (H2O (最大)、M 1.63mm (H2O (最大)、L 0.93mm (H2O (最大)、ファン騒音値:H 5.5-22 dBA、M 5.5-20 dBA、L 5.5-12 dBA
本体質量(g)205
風量35-62CFM
本体サイズ(mm)120×120×25
騒音レベル(dB(A))12〜22
ファン回転速度(min-1[r.p.m])650〜2000