ケースファンx3[120mm / 1500RPM]+コントローラー TL-C12S

ケースファンx3[120mm / 1500RPM]+コントローラー TL-C12S - サーマルライト

「TL-C12S」はアドレッサブルRGBファン3基とコントローラーのセットです。
本製品は風量を強化し、LEDの輝きを強く感じるといった、シャープさを押し出した製品となっています。
これにより、PCケースや搭載パーツのイメージに合わせて、好みの製品を選ぶことができるでしょう。

仕様アドレッサブルRGB対応(5V)本体質量(g)135本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×26.5風量~66.17CFM保証期間3年騒音レベル(dB(A))~25.6コネクタ電源:4ピンPWMRoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1500(±10%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57411123TLC12S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする