絞り込み
ブランド
- サーマルライト
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,479)
- Panasonic(パナソニック)(28,889)
- RS PRO(34,738)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,830)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,914)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サーマルライト
サーマルライトのページです。サーマルライトは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

〔グリス〕TFX 6.2g TFX Thermal Paste 6.2g
サーマルライト¥5,698税込¥6,2681式8日以内出荷「TF」シリーズは、高いThermal Conductivity(熱伝導率)を誇るThermalright社自信の高性能グリスです。2018年10月に発売された「TF8」が13.8W / m-K、エントリーモデルのTF6でも12.5W / m-Kと、これまでの同社製グリス” Chill Factor3”の3.5W / m-K大きく上回り高い人気を誇っていますが、TFXはさらに高伝導率の14.3W / m-Kを実現し、CPUが発する熱を極限の効率でCPUクーラーへ伝える事が可能となっています。また、何度もグリスを塗り替えるパワーユーザーのために、TF8同様に大容量バージョンも用意しています。このTFXは、純粋にハイエンドCPUを安定動作させたい方や、オーバークロックを楽しみたいというパワーユーザーに最高のパフォーマンスをもたらすことでしょう。ハイエンドPCユーザーのニーズを満たす14.3 W / m-Kの高い熱伝導率。頻繁にグリスを塗り替えるオーバークロッカーに最適な、約3倍の容量の「TFX 6.2g」も用意。塗付用スプレッダー(ヘラ)付属。ショートの心配が不要な非導電タイプ付属品グリス本体、塗付用スプレッダー使用温度範囲(℃)-250~300容量(g)6.2インピーダンス<0.0028(℃-cm2/w)熱伝導率(W/mk)14.3W/m-k
M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280
サーマルライト¥4,298税込¥4,7281式8日以内出荷本製品は、M.2 SSD用のヒートシンクです。通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。製品特徴。・6mmヒートパイプ使用した高い冷却性。・M.2の幅からはみ出ていないので他の拡張スロットに干渉しない寸法(mm)79×24×47-48質量(g)80寸法【フィン】T : 0.4mm / Gap : 1.8mm【ヒートパイプ】6mm ×1units枚数【フィン】32pcs保証期間1年![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05808578-261007-02.jpg)
ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14
サーマルライト¥4,498税込¥4,9481式8日以内出荷「TL-B14」シリーズは、高性能PWMファンの「TL-B」シリーズの140mmモデルです。「TL-B14」および「TL-B14W」にはベアリングにS-FDB V2(密閉型流体動圧軸受)を採用しており、高回転時においても安定性と静粛性を損なうことなくファンを回転させます。「TL-B14B EXTREM」は軸受にデュアルボールベアリングを採用しており、高回転時においても安定性を損なうことなくファンを回転させます。背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。「TL-B14」は、「TL-B」シリーズ愛好家にとって待望の製品です。140mm対応ケース内の空調を改善したいユーザーや、大型ラジエーターを徹底して冷やしたいユーザーにとって最高の一品となることでしょう。製品特徴。・TL-B14およびTL-B14Wは風量82.5CFM、静圧2.35mm H2Oの送風能力。・TL-B14B EXTREMは風量110.4CFM、静圧3.02mm H2Oの送風能力。・TL-B14/TL-B14WはS-FDB(密閉型流体動圧軸受)採用、TL-B14B EXTREMはディアルボールベアリングを採用。・四隅を防振ゴムによってファンの振動を吸収色グレー本体寸法(mm)140×140×25本体質量(g)245最大回転数(min-1[r.p.m])1500最大静圧(mmH2O)2.35保証期間6年ノイズレベル~27.6 dBA最大風量(CFM)82.5
〔グリス〕TFX 2g TFX Thermal Paste 2g
サーマルライト¥2,498税込¥2,7481式8日以内出荷「TF」シリーズは、高いThermal Conductivity(熱伝導率)を誇るThermalright社自信の高性能グリスです。2018年10月に発売された「TF8」が13.8W / m-K、エントリーモデルのTF6でも12.5W / m-Kと、これまでの同社製グリス” Chill Factor3”の3.5W / m-K大きく上回り高い人気を誇っていますが、TFXはさらに高伝導率の14.3W / m-Kを実現し、CPUが発する熱を極限の効率でCPUクーラーへ伝える事が可能となっています。また、何度もグリスを塗り替えるパワーユーザーのために、TF8同様に大容量バージョンも用意しています。このTFXは、純粋にハイエンドCPUを安定動作させたい方や、オーバークロックを楽しみたいというパワーユーザーに最高のパフォーマンスをもたらすことでしょう。ハイエンドPCユーザーのニーズを満たす14.3 W / m-Kの高い熱伝導率。頻繁にグリスを塗り替えるオーバークロッカーに最適な、約3倍の容量の「TFX 6.2g」も用意。塗付用スプレッダー(ヘラ)付属。ショートの心配が不要な非導電タイプ付属品グリス本体、塗付用スプレッダー使用温度範囲(℃)-250~300容量(g)2インピーダンス<0.0028(℃-cm2/w)熱伝導率(W/mk)14.3W/m-k
〔グリス〕SILVER KING 1g SILVER KING 1g/A
サーマルライト¥1,998税込¥2,1981式8日以内出荷本製品は、王の名を冠するに相応しいThermal Conductivity(熱伝導率)を誇るCPU用液体金属グリスです。その熱伝導率は79W / m-Kと、人気の高性能サーマルグリス「TFX」シリーズの14.3 W / m-Kを凌駕しており、ハイエンドCPUのオーバークロック時において威力を存分に発揮します。主な製品特徴。・ハイエンドPCユーザーのニーズを満たす79W / m-Kの熱伝導率。・塗布用綿棒やハケ、アプリケータ、除去用シートが付属。・非金属性添加物を含まない無害の材質付属品グリス本体、塗付用綿棒、ハケ、アプリケータ、除去用シート備考製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 アルミニウムを腐食するため、アルミニウム製CPUクーラーには使用しないでください。 導電性があるため、マザーボードの配線に付着させないでください。使用温度範囲(℃)-3 ~ 140容量(g)1比重6.77(25℃)熱伝導率(W/mk)79W/m-k![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04892689-260917-02.jpg)
ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト
サーマルライト¥5,298税込¥5,8281式7日以内出荷「TL-B14B EXTREM」は軸受にデュアルボールベアリングを採用しており、高回転時においても安定性を損なうことなくファンを回転させます。背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。色ホワイト回転数(min-1[r.p.m])2000±10% (MAX)本体質量(g)245本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25最大静圧(mmH2O)3.02保証期間6年ノイズレベル31.4 dBA (MAX)最大風量(CFM)110.4![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04892680-260917-02.jpg)
ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック
サーマルライト¥3,898税込¥4,2881式7日以内出荷「TL-B12」は、最大風圧2.87mm H2O、最大風量69CFMという高い送風能力を備えた高性能PWMファンです。ベアリングにS-FDB(密閉型流体動圧軸受)を採用しており、高回転時においても安定性と静粛性を損なうことなくファンを回転させます。背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。「TL-B12」は、様々な技術を取り入れた画期的な製品です。風量69CFMを誇った本製品は、ケース内の空調を改善したいユーザーや、ラジエーターを徹底して冷やしたいユーザーにとって最高の一品となることでしょう。製品特徴。・風量69CFM、静圧2.87mm H2Oの送風能力。・S-FDB(密閉型流体動圧軸受)採用。・四隅を防振ゴムによってファンの振動を吸収回転数(min-1[r.p.m])2150±10% (MAX)本体質量(g)205本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25.6最大静圧(mmH2O)2.87保証期間6年ノイズレベル28.1dBA (MAX)最大風量(CFM)69![マウントフレーム [LGA1851] ブラック TR-1851-BCF BLACK サーマルライト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624607-260915-02.jpg)
マウントフレーム [LGA1851] ブラック TR-1851-BCF BLACK
サーマルライト¥1,898税込¥2,0881式7日以内出荷マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第15世代Core Ultra CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームになります。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーが付属。CPUが反ってしまう問題を解消。LGA1851ソケットのCPU(第15世代Core Ultra CPU)に対応
CPUクーラー対応 マウンティングキット TRUE BTK
サーマルライト¥2,498税込¥2,7481式7日以内出荷LGA775時代の大ベストセラーCPUクーラーUltra-120などを現在流通されているソケットに対し使用可能にするマウンティングキットです。過去の資産が有効活用できます。すべての環境において使えるわけではありませんのでご注意ください。
Intel LGA1700 ILMソケット用 マウントフレーム LGA1700-BCF RED レッド
サーマルライト¥2,598税込¥2,8581式7日以内出荷本製品は、マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第12世代CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームになります。ハイエンドCPUクーラーなどを使用し、キッチリ固定したいユーザー様向けのアイテムと言えるでしょう。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーとTF7 2gが付属。ブラック/グレイ/ブルー/レッドの4色をラインナップ。CPUが反ってしまう問題を解消
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05808578-261007-02.jpg)


![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04892689-260917-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04892680-260917-02.jpg)
![マウントフレーム [LGA1851] ブラック TR-1851-BCF BLACK サーマルライト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624607-260915-02.jpg)