ルートアール
RUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1]
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
仕様
端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)
USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
対応カード:SD、microSD (64GBまで)
本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)
重量:約23g
付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル
付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)
最大電流:2.4A対応
付属ケーブル色:赤
付属ケーブル長:1.0m
付属品
簡易説明書・保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
12×71×33(突起部含まず)
本体質量(g)
約23
インターフェース
USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57413774
RUHOTGU2CR+C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください