曜日別特売

シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル

シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル - 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル - 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル - 親和産業

自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

ライトグレー容量(g)約2耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57414045SMZ01R
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする