曜日別特売
モノタロウ

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM - モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDM - モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDM - モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDM - モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDM - モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDM - モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDM - モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDM - モノタロウ
(15件のレビュー)

円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。
耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。

用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止内容量1本
注意
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。
※ゴムの特性上、温度等の影響により長さは多少伸び縮みするおそれがあります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57553905-106合成ゴム(EPDM)
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57553914-108合成ゴム(EPDM)
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57553923-206合成ゴム(EPDM)
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57553939-208合成ゴム(EPDM)
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: バイク荷台への宅配ボックスの固定
運輸・通信業

商品名の通り、ゴムひもでなくゴムロープです
宅配ボックスの重さにも負けず
ガッチリ荷台に固定することが出来ました。
また、軽トラの幌押さえのゴムとしては
走行風にもバタつくことなく、ピンと張ってくれます。
反面、自転車のゴムひもや、バイクのストレッチコードのように
伸ばして弾性を利用しようという使い方には
強すぎて不向きです。

対象商品 : 57553939
2025-07-26
用途: 軽トラの幌のつなぎ
農・林・水産業

後は某メーカーのリクライニング座椅子のゴム紐が切れてしまい、その修復用。
太くて丈夫そうで、しかも安い!
また劣化して来たらリピートします☆☆☆

1が参考にしています
対象商品 : 57553914
2025-09-15
用途: 屋外の日除けタープ用
その他業種

地元のホームセンターより、品揃えと価格にメリットがあるのど、ちょくちょく購入させてもらってます

2025-03-07
用途: 特注シートの止めに
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

特注シートの止めに使用します。長さも自由に切ってインシュロックで縛り使用しております。

対象商品 : 57553914
2024-04-17
用途: 軽量物を荷台に乗せた時の荷崩れ止めに、
有限会社 小久保木型製作所

この商品、かなり強度のあるゴムで
トラックの荷台に軽量物で大きな物を固定させるには最高、
ゴム製以外のロープ類よりもゴム製なので
荷物締めの際、ロープが緩んだり外れたりする事は
よっぽど低脳な縛り方をしない限り外れる事は無いし
ロープ自体に弾力・張力があると言う事し
商品のゴム自体丈夫なので荷物固定作業が楽なのと
安心感がある。

対象商品 : 57553914
2024-02-07
用途: 軽トラの荷台のシート止め
村上レーシング商会自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラの荷台シートに使用してます。
シートに初めから付いてくるバンドだとすぐに伸びたり切れたりするが、このゴムロープはあまり引っ張っても伸びないですが切れたり伸びきったりしないので使い勝手が良いです

1が参考にしています
対象商品 : 57553923
2024-04-03
用途: 軽トラック荷台の防雨シート用ロープ
アトム電器海南名高店卸売・小売業

失礼乍らモノタロウさんには珍しく?どこよりもお値段が安かった。
クオリティも文句なしです。

対象商品 : 57553905
2024-02-03
用途: 脚立を車両に固定する為
製造業

EPDM製で耐候性が優れるということで購入。まだ使用開始から4ヶ月だが効果を期待。
伸びは天然ゴム製の商品より少ないが支障なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする