曜日別特売

小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)

小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式) - アネスト岩田
トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52214768WIDER1L-12G2P
43,100
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする