曜日別特売

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPY

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー

種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57424789JMS 5101巻(10m)10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57424807JMS 5301巻(30m)30
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57424816JMS 5501巻(50m)50
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
57424825JMS 51001巻(100m)100
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
57424798JMS 5201巻(20m)20
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする