SDS
壁掛け金具 簡易モデル □200
43インチ以下のディスプレイに対応
4°のチルト調整が可能です。
付属品
TV取付ネジ
材質
スチール
質量(kg)
2
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W:100~200×H:100~200mm
耐荷重(kg)
25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×250×35
対応インチサイズ
43以下(縦横設置可能)
内容量
1セット(5個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57430023
WF01-200
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません