曜日別特売

カタログスタンド

カタログスタンド - SDS

スタンドと一体感のある32インチディスプレイ搭載スペースとカタログ6種類を収納できるポケット付き。
インパクトのある動画で興味を与え、ついついカタログを手にしてしまうハイブリッド型デジタルサイネージスタンド『DSC』
競合店に差をつけろ!

仕様カタログ収納部 3列2段、カタログポケット有効寸法 W268×H350×D30mm、カタログポケット耐荷重 1.2kg(合計7.2kg)付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)29ブラック取付ピッチVESA 100×100、200×200耐荷重(kg)10対応シャープ PN-Y326/フィリップス 32BDL4050D/三菱 DSM-32L8/パナソニック TH-32EF1J/NEC LCV-V323-2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×1480×550キャスター径(Φmm)50(×4) 後輪ストッパー付き中心高さ(mm)1200(目安)傾斜角度(°)12.5ディスプレイサイズ(目安)32内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430127DCS-32
78,000
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする