曜日別特売

デリシャスカレー 中辛 4袋入り

デリシャスカレー 中辛 4袋入り - ハチ食品

野菜と果実をじっくり煮込み25種類のスパイスで仕上げた風味豊かなカレーです。

種類レトルト食品カロリー(kcal)(1袋あたり)133原材料野菜(玉ねぎ、じゃがいも)、豚脂、小麦粉、砂糖、りんごペースト、トマトペースト、カレー粉、食塩、粒状大豆たん白、ビーフエキス、ウスターソース、チャツネ、にんにくペースト、クリーム加工品、唐辛子/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・りんごを含む)栄養成分(1袋170g当たり)エネルギー:133kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:5.3g、炭水化物:17.9g、食塩相当量:3.0g(推定値)内容量1箱(4袋×12セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428736-
6,600
5,798
6,262(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする