ホテル・レストラン用ビーフカレー

ホテル・レストラン用ビーフカレー - ハチ食品

直火釜でじっくりと練り上げ熟成させたカレールウと、自社ブレンドのカレー粉を使用した、ロースト感のある本格派の業務用ビーフカレーです。ブロック肉を使用していますので、食べ応えがあり、食感も非常に豊かです。辛さ度合は使いやすい中辛タイプのため、甘口にも、辛口にも調整が簡単です。又、肉や野菜の具材を追加して、お好みのカレーにもアレンジ自由自在です。

種類レトルト食品カロリー(kcal)(100gあたり)107原材料野菜(玉ねぎ、人参)、牛肉、豚脂、小麦粉、砂糖、カレー粉、食塩、トマトペースト、ビーフエキス、大豆たん白末、香辛料、しょうがペースト、にんにくペースト、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、乳化剤、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む)栄養成分(100g当たり)エネルギー:107kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:6.0g、炭水化物:10.2g、食塩相当量:1.4g(推定値)内容量1箱(3kg×4袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428788-
オープン
12,980
14,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする