コイズミ(小泉成器)
フロアスタンドライト
材質
(本体)鋼、(セード)プラスチック
色
(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し
点灯方式
全灯→消灯
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
仕様
調光器併用不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
高さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436978
AT51162
LED電球60形相当(E26)
350
Φ350
1.5
7.8
¥
49,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57436987
AT51163
LED電球40形相当(E26)
237
Φ250
1.0
4.9
¥
44,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください