コイズミ
【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト
仕様
壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
色
(セード)乳白消し塗装
高さ(mm)
120
奥行(mm)
120
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57437057
AU50315L
3.5
¥15,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437066
AU50865
5.7
¥16,800
¥
8,598
¥9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください