曜日別特売
AU50315L 【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト コイズミ照明 57437057

【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)3.5
内容量1個注文コード57437057品番AU50315L
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
消費電力(W)
3.5
仕様
壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
色
(セード)乳白消し塗装
高さ(mm)
120
奥行(mm)
120
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする