曜日別特売

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) - 日東工業

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています

タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャビネット板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438746THA8-22L1.5ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
57438755THA8-23L2ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
57438764THA8-2525L2ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
13,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
57438773THA8-2535L2.5ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
14,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
57438789THA8-255L3.5ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
57438807THA8-354L3.5ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
57438816THA8-355L4ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
57438825THA8-44L4ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
57438834THA8-455L5ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
21,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
57438843THA8-45L4.5ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
57438859THA8-56L6.5ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
32,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
57438868THA8-57L7.5ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aドア・ボデー・開口プレート:0.8
36,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
57438798THA8-255L本体:鉄3.5本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)ドア・ボデー・開口プレート0.8
12,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57438798THA8-255L57438789THA8-255LTHA8-255L HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業 57438789HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする