曜日別特売

めすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング

めすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング - リケンめすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング - リケン

本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。

用途水道形状めすアダプター寸法H(mm)18表面処理黒心可鍛鋳鉄内容量1個
注意
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管専用です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57458696RK-LA-AQ203/4
3,310
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
57458705RK-LA-AQ251
4,180
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする