【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38

【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 - ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 - ベン

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。
各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。

用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※バスケット画面で設定圧力を入力してください。
※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり225℃まで使用できます。
※流体がガソリン、灯油など、および溶剤系の場合はお問い合わせください。
※弁座は本体と同一の部品です(入口側)。出口側はバネケースとなります。温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシール形をご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57479538SL38151/20.05~1225以下
21,300
18,980
20,878(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57479547SL38203/40.05~1225以下
24,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57479556SL382510.05~1225以下
33,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57479565SL38321-1/40.05~1225以下
42,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57479574SL38401-1/20.05~1225以下
58,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57479583SL385020.05~1225以下
79,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする