曜日別特売

AGF ブレンディスティック ほうじ茶オレ

AGF ブレンディスティック ほうじ茶オレ - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。オフィスや工事現場にピッタリな商品です。

用途
ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
種類
容量(g)
賞味期限
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55276254866861箱(21本)ブレンディほうじ茶オレ---
オープン
取扱い終了
返品不可
70616648988951箱(21本)-ほうじ茶1025ヶ月砂糖(国内製造、オーストラリア製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、ほうじ茶、脱脂粉乳、ほうじ茶エキスパウダー、食塩、デキストリン / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、乳化剤、ビタミンC、調味料(アミノ酸)
オープン
取扱い終了
返品不可
86410215-1箱(20本)-ほうじ茶オレ---
オープン
取扱い終了
返品不可
14577206-1箱(18本)-ほうじ茶オレ---
873
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする