曜日別特売

オートドアヒンジ

オートドアヒンジ - DIA
方式スプリングセット方式:プリセット式適合扉高さ(mm)1850以下適合扉厚(mm)36以上開き角度(度)扉:最大180ストップなし適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57537218AH-8K
16,430
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57537227AH-8K
16,430
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする