順位調整器

順位調整器 - DIA
内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57537446DS-250250【後閉まりドア】(目板形状イ・ロ)持出吊:1000以下、中心吊:1000以下、【先閉まりドア】(目板形状イ)持出吊:1000以下、中心吊:1000以下、(目板形状ロ)持出吊:500以下、中心吊:1000以下
3,020
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
57537455DS-350350【後閉まりドア】(目板形状イ・ロ)持出吊:1000~2000、中心吊:1000~3000、【先閉まりドア】(目板形状イ)持出吊:1000~2000、中心吊:1000~3000、(目板形状ロ)持出吊:500~1000、中心吊:1000~1500
4,400
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする