光葉スチール
防塵保護具保管庫 BM-60-T0
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途
防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7324
幅(mm)
458
質量(kg)
20
高さ(mm)
950
奥行(mm)
380
収納数
マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57539625
BM-60-T0
¥
92,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません