防塵保護具保管庫 BM-60KC-T8

防塵保護具保管庫 BM-60KC-T8 - 光葉スチール

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。

用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付・除湿器トラスコ品番207-3127幅(mm)458質量(kg)25.5高さ(mm)950奥行(mm)410電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚扉形式ガラス扉、下段スチール扉内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57539668BM-60KC-T8
189,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする