日本緑十字社
差し込み式安全ベスト用台紙
(1件のレビュー)
A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途
ドローン作業の周知用に。
セット内容
2枚1組
厚さ(mm)
0.5/枚
材質/仕上
合成紙
質量(g)
20
適合品番
237220・237221・237222・237223・237224
縦(mm)
210
横(mm)
297
内容量
1組(2枚)
注意
※飛行禁止区域などにおきましては必ず飛行許可承認の届出が必要です。※ビニールポケットに色移りする場合がございますのでご注意願います。※差込式ゼッケン別売。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57539774
237216
195-2928
オレンジ
ドローン操縦士/DRONE PILOT
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57539783
237217
195-2929
ブルー
ドローン監視員/DRONE STAFF
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57539799
237218
195-2930
イエロー
ドローン点検作業中/DRONE INSPECION
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください