NTカッター
大型Lステンレス刃 BL5SS
吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
用途
厚物切り作業用
適合本体
NTのL型カッター
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
包装
プラケース(吊り下げ式)
刃厚(mm)
0.45
材質(刃)
ステンレス
内容量
1セット(5枚)
注意
※刃物ですのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57540508
BL5SS
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください