曜日別特売

投光機(スタンダードタイプ)

投光機(スタンダードタイプ) - YAMAHA(ヤマハ)投光機(スタンダードタイプ) - YAMAHA(ヤマハ)投光機(スタンダードタイプ) - YAMAHA(ヤマハ)投光機(スタンダードタイプ) - YAMAHA(ヤマハ)
電圧(V)AC100ランプ寿命12000時間内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
全6種類を絞り込む
周波数(Hz)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
ランプの種類
周波数(Hz)
電流(A)
安定器
高さ(mm)
収納時寸法(mm)
乾燥質量(kg)
最小回転半径(mm)
旋回角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540544YL-1i38000400メタルハライド400W×1灯507.0(始動時)/4.7(安定時)高力率型マスト最大:2465L1550×W420×H64044.7外輪:540投光器具:最大360(ポールより旋回)
310,000
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540553YL-1i38000400メタルハライド400W×1灯607.0(始動時)/4.7(安定時)高力率型マスト最大:2465L1550×W420×H64044.7外輪:540投光器具:最大360(ポールより旋回)
310,000
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540596YL-2i-C38000×2灯400×2灯メタルハライド400W×2灯509.3(始動時)/9.3(安定時)フリッカレス型マスト最大:48101100×865(ランプ1000)×1720236外輪:2500投光器具:最大305
798,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540605YL-2i-C38000×2灯400×2灯メタルハライド400W×2灯609.3(始動時)/9.3(安定時)フリッカレス型マスト最大:48101100×865(ランプ1000)×1720236外輪:2500投光器具:最大305
798,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540614YL-4i-C38000×4灯400×4灯メタルハライド400W×4灯5018.6(始動時)/18.6(安定時)フリッカレス型マスト最大:48101100×865(ランプ1000)×1720271外輪:2500投光器具:最大305
998,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540623YL-4i-C38000×4灯400×4灯メタルハライド400W×4灯6018.6(始動時)/18.6(安定時)フリッカレス型マスト最大:48101100×865(ランプ1000)×1720271外輪:2500投光器具:最大305
998,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする