YAMAHA(ヤマハ)
投光機(バルーンタイプ)
バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
ランプの種類
周波数(Hz)
電圧(V)
電流(A)
安定器
ランプ寿命
高さ(mm)
収納時寸法(mm)
乾燥質量(kg)
最小回転半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57540569
YL-mini B1i
38000
400
メタルハライド400W×1灯
50
AC100
[ランプ]7.0(始動時)、4.7(安定時)/[ファン]0.15
高力率型
12000時間
マスト最大:2620
L1520×W420×H680
48
外輪:540
¥
531,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540578
YL-mini B1i
38000
400
メタルハライド400W×1灯
60
AC100
[ランプ]7.0(始動時)、4.7(安定時)/[ファン]0.15
高力率型
12000時間
マスト最大:2620
L1520×W420×H680
48
外輪:540
¥
531,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540639
YL-AB1i
110000
1000
メタルハライド1000W×1灯
50
AC100
[ランプ]11.2/[ファン]0.2(50Hz)0.22(60Hz)/[補助灯]0.2
パルス進相型
9000時間
マスト最大:4365
1100×870×1810
242
外輪:2500
¥
1,305,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540648
YL-AB1i
110000
1000
メタルハライド1000W×1灯
60
AC100
[ランプ]11.2/[ファン]0.2(50Hz)0.22(60Hz)/[補助灯]0.2
パルス進相型
9000時間
マスト最大:4365
1100×870×1810
242
外輪:2500
¥
1,305,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57540587
YL-mini BL1i
16000/90W~45000/300W
300
LED 300W×1灯(調光機能付き90W~300W)
50/60共用
AC100~240
[ランプ]3.5/[ファン]0.15
-
40000時間
マスト最大:2620
L1520×W420×H680
43
外輪:540
¥
769,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください